• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

SGST 50-13-0.8-9Z Frese per incavatura stretta per inserti SLIMSLIT

Codice art.: 3336584
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3336584
EAN / GTIN 7291075389241
Codice del produttore 3336584
Numero-L L24130 19

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 13 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 12.5 mm, Diametro della fresa (DC) 50 mm, Cutting Item Count (CICT) 9, Larghezza taglio (CW) 0.8 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 13 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 12.5 mm
  • Diametro della fresa (DC) 50 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 9
  • Larghezza taglio (CW) 0.8 mm
  • Master Insert Identification (MIID) GFT 0.8J-0.1
  • Massima velocità di rotazione (RPMX) 1590 rpm