SGST 50-13-0.8-9Z Ozki rezkarji za utore za rezalne vložke SLIM-GRIP

Št. art.: 3336584
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SLIMSLIT
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3336584
EAN/GTIN 7291075389241
Številka proizvajalca 3336584
L-število L24130 19

Opis

Opis:

Rezkarji za rezanje utorov in stranic, premer vpetja, na strani stroja (DCONMS) 13 mm, največja globina rezanja (CDX) 12,5 mm, premer rezila (DC) 50 mm, število rezalnih teles (CICT) 9, širina rezanja (CW) 0,8 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 13 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 12,5 mm
  • Premer reza (DC) 50 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 9
  • Širina reza (CW) 0,8 mm
  • Oznaka Rezalna plotting height (MIID) GFT 0.8J-0,1
  • Potopni kot max (RPMX) 1590 vrt/min

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "SLIMSLIT" Poglej vse