Modułowe korpusy wierteł do wiercenia głębokich otworów z głowicami SUMOCHAM

Nr art.: 3335842
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria SUMOGUN
Rodzaj produktu Indexable drill

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3335842
EAN / GTIN 7291075425949
Numer producenta 3335842
Numer L L24040 827

Opis

Opis:

  • Modułowe korpusy wierteł, średnica cięcia (DC): 20 mm, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 20.0, efektywna długość (LU): 400 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 19,5 mm
  • Średnica korpusu zmniejszona (BDRED) 19,4 mm
  • Interfejsy Cechy MF20X1
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 20 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 20,9 mm
  • Średnica ostrza, min. (DCN) 20 mm
  • Rozmiar napędu (DRVS) 22 mm
  • Średnica pierścienia (DF) 19,4 mm
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC) 20.0
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) HCP 200
  • Długość punktu (PL) 4,81 mm
  • Długość wspornika (LPR) 487 mm
  • Długość użytkowa (LU) 400 mm