MNSNT 200-400-MF20X1 Modularna vrtalna telesa za vrtanje globokih izvrtin z vrtalnimi glavami SUMOCHAM

Št. art.: 3335842
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SUMOGUN
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3335842
EAN/GTIN 7291075425949
Številka proizvajalca 3335842
L-število L24040 827

Opis

Opis:

Modularna telesa za vrtanje, rezalni premer (DC) 20 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 20.0, efektivna dolžina (LU) 400 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 19,5 mm
  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED) 19,4 mm
  • Vmesniki funkcije MF20X1
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 20 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 20,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 20 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 22 mm
  • Premer snopa (DF) 19,4 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 20,0
  • Rezalna plot height range (MIID) HCP 200
  • Dolžina točke (PL) 4,81 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 487 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 400 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "SUMOGUN" Poglej vse