Płytki skrawające do toczenia

Nr art.: 3333619
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 sztuki
  • Etapy zamówienia: 5 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3333619
EAN / GTIN 7291075387346
Numer producenta 3333619
Numer L L23940 2279

Opis

Opis:

  • WSP - toczenie / rowkowanie, promień naroża (RE): 0,08 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 0,08 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 4 mm
  • Maksymalny posuw 0,15 mm/obr.
  • Minimalna głębokość skrawania 0,12 mm
  • Minimalna prędkość posuwu podczas toczenia (FT(min)) 0,02 mm/min.