SCIR 41-AD08-30K8 IC1008 Řezné destičky pro soustružení

Artiklové číslo: 3333619
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 Pieces
  • K objednání po násobcích: 5 Pieces
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3333619
EAN / GTIN 7291075387346
Číslo výrobce 3333619
L-číslo L23940 2279

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, poloměr rohu (RE) 0,08 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.08 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 4 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.15 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.12 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.02 mm/rev