SCIR 41-AD08-30K8 IC1008 Rezalni vložki za struženje

Št. art.: 3333619
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 5 kos
  • Koraki naročila: 5 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SWISSCUT Extra Long
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3333619
EAN/GTIN 7291075387346
Številka proizvajalca 3333619
L-število L23940 2279

Opis

Opis:

WSP - struženje/rezanje utorov, polmer vogala (RE) 0,08 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,08 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 4 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,15 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 0,12 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,02 mm/vrt