{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba usztywnień poprzecznych |
1
|
|
| Odcień, Srebrna |
Szary aluminiowy
|
|
| Szerokość usztywnień poprzecznych |
0,93 m
|
|
| Prowadnica słupka |
Równolegle
|
|
| Szerokość zewnętrzna |
0,49 m
|
|
| Liczba segmentów drabiny |
3
|
|
| Wykonanie stopnia |
Stopień
|
|
| Liczba stopni na sekcję drabiny |
8
|
|
| Głębokość stopnia |
80 mm
|
|
| Odstępy między stopniami |
263 mm
|
|
| Połączenie stopni ze wzdłużnicami |
Z zawinięciem
|
|
| Z regulacją wysokości |
tak
|
|
| Wysokość robocza około |
6,9 m
|
|
| Możliwość składania |
tak
|
|
| Z platformą |
nie
|
|
| Powierzchnia stopnia |
Rowkowanie
|
|
| Belki poprzeczne |
tak
|
|
| Długość kroku |
1,68 m
|
|
| Nachylenie |
70 stopni
|
|
| Norma |
DIN EN 131; TRBS 2121
|
|
| Maks. nośność |
150 kg
|
|
| Długość drabiny w wersji wolnostojącej |
4,18 m
|
|
| Długość segmentów drabiny |
2,496 m
|
|
| Długość wysuniętej drabiny |
5,86 m
|
|
| Długość wsuniętej drabiny |
2,5 m
|
|
| Kolor |
Srebrna
|
|
| Rodzaj produktu |
Drabina wielofunkcyjna
|
| Numer artykułu | 33324 | |
| EAN / GTIN | 4031405333246 | |
| Numer producenta | 033324 | |
| Numer L | L90110 915 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |