{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| nombre de traverses |
1
|
|
| Teinte, argent |
Aluminium gris
|
|
| largeur traverses |
0,93 m
|
|
| Structure des montants |
parallèle
|
|
| Largeur extérieure |
0,49 m
|
|
| Nombre d’éléments |
3
|
|
| Exécution marchepied |
étage
|
|
| Nombre de marches par segment |
8
|
|
| Profondeur de marche |
80 mm
|
|
| Espacement des marches |
263 mm
|
|
| Assemblage marche-montant |
sertissage
|
|
| Réglage en hauteur |
oui
|
|
| Hauteur de travail env. |
6,9 m
|
|
| Propriété repliable |
oui
|
|
| Plate-forme disponible |
non
|
|
| Surface des marches |
stries
|
|
| Traverses |
oui
|
|
| Longueur de marche |
1,68 m
|
|
| Inclinaison |
70 degrés
|
|
| Norme |
DIN EN 131; TRBS 2121
|
|
| Charge admissible max. |
150 kg
|
|
| Longueur échelle comme échelle pliante |
4,18 m
|
|
| Longueur éléments |
2,496 m
|
|
| Longueur échelle déployée |
5,86 m
|
|
| Longueur échelle repliée |
2,5 m
|
|
| Couleur |
argent
|
|
| Type de produit |
echelle multi-usage
|
| Référence article | 33324 | |
| EAN / GTIN | 4031405333246 | |
| Réf. fabricant | 033324 | |
| Article hors catalogue | L90110 915 | |
| Fabricant/personne responsable | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |