Scaletta multiuso a 3 sezioni con traversa nivello® 3x8 gradini

Codice art.: 33324
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Numero traverse 1
Tonalità cromatica, argento Alluminio grigiastro
Larghezza traverse 0,93 m
Guida del montante Es. parallela
Larghezza esterna 0,49 m
Numero di componenti della scala 3
Esecuzione scaletta Livello
Numero gradini per sezione della scala 8
Profondità gradini 80 mm
Distanza tra i gradini 263 mm
Collegamento passo-montanti Es. bordata
Es. regolabile in altezza si
Altezza di lavoro circa 6,9 m
Es. pieghevole sì
Piattaforma presente no
Superficie gradino Zigrinatura
Traverse sì
Lunghezza caratteri 1,68 m
Inclinazione 70 gradi
Normativa DIN EN 131; TRBS 2121
Portata max. 150 kg
Lunghezza scala come scala a libro 4,18 m
Lunghezza elementi della scala 2,496 m
Lunghezza scala estesa 5,86 m
Lunghezza scala retratta 2,5 m
Colore argento
Tipo di prodotto Scala multiuso

Identificazione e classificazione

Codice articolo 33324
EAN / GTIN 4031405333246
Codice del produttore 033324
Numero-L L90110 915
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Scala multiuso in alluminio
  • Aste per tubi rettangolari stabili
  • 80 mm di profondità, gradini scanalati
  • collegamento a gradini/longheroni a 4 pieghe crimpate
  • Scarpe a scala Nivello® e nivello® Traverse (fornite separatamente)
  • Può essere utilizzato come scala mobile, di collegamento e scorrevole
  • Facile regolazione dell'altezza e bloccaggio sicuro grazie al gancio a pressione con dispositivo di sicurezza di sollevamento a bloccaggio automatico
  • Conduttore superiore con rulli a parete
  • Protezione spanditore con due cinghie in poliestere ad alta resistenza e puntone in metallo rimovibile
  • Spaziatura tra i passi: 263 mm
  • Larghezza filo: 490 mm (senza guida trasversale)
  • Inclinazione del conduttore: 70°
  • Carico massimo: 150 kg

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 6900 mm
  • Larghezza esterna: 490 mm
  • Larghezza colonna: 25 mm
  • Altezza colonna: 85 mm
  • Lunghezza delle parti del conduttore: 2496 mm
  • Lunghezza ritratta: 2500 mm
  • lunghezza del conduttore in 2 pezzi Come una scala a cavalletto con una parte attaccata: 4180 mm
  • lunghezza conduttore in 3 pezzi In qualità di gestore degli investimenti: 5860 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Alluminio
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Inclinazione: 70 °
  • Lunghezza del gradino come scala a cavalletto: 1680 mm
  • Spaziatura gradini/gradini: 263 mm
  • Numero di gradini/pioli: fasi 3x8
  • Profondità gradino/gradino: 80 mm
  • Larghezza guida trasversale: 930 mm
  • Esecuzione fase: Gradini
  • Consentito come rotta (TRB 2121 parte 2): Sì