Wytaczadła antywibracyjne z doprowadzeniem chłodziwa do wymiennych głowic obrotowych

Nr art.: 3331848
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3331848
EAN / GTIN 7291075365221
Numer producenta 3331848
Numer L L23990 451

Opis

Opis:

  • Pręty do wytaczania, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 50 mm, długość całkowita (OAL): 673 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 50 mm
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 40 mm
  • Długość całkowita (OAL) 673 mm