AV-D50-10D-C Barras Antivibratorias con Refrigeración Interna para Cabezas de Torneado Intercambiables

Número de artículo: 3331848
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3331848
EAN / GTIN 7291075365221
Número del fabricante 3331848
Número L L23990 451

Descripción

Descriere:

Bare de alezat antivibrații cu alimentare cu lichid de răcire pentru capete de strunjire interschimbabile

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 50 mm
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 40 mm
  • Lungime totală (OAL): 673 mm

Productos adecuados