AV-D50-10D-C Anti-Vibration Bars with Through Coolant for Interchangeable Heads

Réf.: 3331848
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3331848
EAN / GTIN 7291075365221
Réf. fabricant 3331848
Article hors catalogue L23990 451

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm, Longueur hors tout (OAL) 673 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 40 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 673 mm