Wytaczadła antywibracyjne z doprowadzeniem chłodziwa do wymiennych głowic obrotowych

Nr art.: 3331842
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3331842
EAN / GTIN 7291075365160
Numer producenta 3331842
Numer L L23990 438

Opis

Opis:

  • Pręty do wytaczania, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 25 mm, długość całkowita (OAL): 332,5 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 25 mm
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 25 mm
  • Długość całkowita (OAL) 332,5 mm