• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AV-D25-10D-C Anti-Vibrationsbohrstangen mit Kühlmittelzufuhr für auswechselbare Drehköpfe

Artikel-Nr.: 3331842
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 3331842
EAN / GTIN 7291075365160
Herstellernummer 3331842
L-Nummer L23990 438

Beschreibung

Descriere:

Bare de alezat antivibrații cu alimentare cu lichid de răcire pentru capete de strunjire interschimbabile

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 25 mm
  • Lungime totală (OAL): 332.5 mm