AV-D25-10D-C Antivibrační vyvrtávací tyče s průchozí chladicí kapalinou pro vyměnitelné soustružnické hlavy

Č. pol.: 3331842
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
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
Séria WHISPERLINE
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3331842
EAN/GTIN 7291075365160
Číslo výrobcu 3331842
Číslo L L23990 438

Popis

Popis:

Vrtací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, celková délka (OAL) 332,5 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 25 mm
  • Celková délka (OAL) 332.5 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "WHISPERLINE" Zobraziť všetky