3-section multi-purpose ladder with steps with nivello® stabiliser 3x6 steps

Nr art.: 33318
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Prowadnica słupka Równolegle
Szerokość zewnętrzna 0,49 m
Liczba segmentów drabiny 3
Wykonanie stopnia Szczeble; Stopień
Liczba stopni na sekcję drabiny 6; 6
Głębokość stopnia 80 mm; 80 mm
Odstępy między stopniami 263 mm; 263 mm
Połączenie stopni ze wzdłużnicami Z zawinięciem; Z zawinięciem
Z regulacją wysokości tak
Możliwość składania tak
Długość kroku 1,324 m
Nachylenie 70 stopni
Z możliwością ustawienia na schodach tak
Norma DIN EN 131; TRBS 2121
Nośność 150 kg
Długość segmentów drabiny 1,936 m
Długość wysuniętej drabiny 4,189 m
Rodzaj produktu Drabina wielofunkcyjna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 33318
EAN / GTIN 4031405333185
Numer producenta 033318
Numer L L90110 891
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Wielofunkcyjna drabina schodkowa wykonana z aluminium
  • Stabilne prostokątne pręty rurowe
  • Stopnie rowkowane o głębokości 80 mm
  • 4-krotne połączenie kołnierzowe stopień/szyna
  • Stopki do drabiny Nivello® i trawers Nivello® (w zestawie luzem)
  • Może służyć jako drabina stojąca, przystawna i przesuwna
  • Łatwa regulacja wysokości i bezpieczne blokowanie dzięki hakom wtykanym z automatycznym zabezpieczeniem przed podniesieniem
  • Drabina górna z rolkami ściennymi
  • Zabezpieczenie rozpórek za pomocą dwóch pasków poliestrowych o wysokiej wytrzymałości i odłączanej metalowej rozpórki
  • Rozstaw stopni: 263 mm
  • Szerokość drabiny: 490 mm (bez poprzeczki)
  • Nachylenie drabiny: 70°
  • Maksymalne obciążenie: 150kg

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza: 5200 mm
  • Szerokość zewnętrzna: 490 mm
  • Szerokość pręta: 25 mm
  • Wysokość drążka: 85 mm
  • Długość części drabiny: 1936 mm
  • Długość w stanie złożonym: 1960 mm
  • Długość drabiny 2 sztuki. jako drabina rozstawna z elementem mocującym: 3060 mm
  • Długość drabinki 3 sztuki. jako drabina przystawna: 4189 mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: aluminium
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi
  • Nachylenie: 70°
  • Długość stopnia jako drabina: 1324 mm
  • Rozstaw stopni/szczebli: 263 mm
  • Liczba stopni/szczebli: 3x6 stopni
  • Głębokość stopnia/szczebla: 80 mm
  • Szerokość trawersu: 930 mm
  • Wersja krokowa: kroki
  • Dozwolony jako szlak komunikacyjny (TRBS 2121 część 2): tak