{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Vangeføring | parallel | |
| Udvendig bredde | 0,49 m | |
| Antal lederdele | 3 | |
| Trin, udførelse | sprosse; trin | |
| Antal trin pr. stigesektion | 6; 6 | |
| Trindybde | 80 mm; 80 mm | |
| Trinafstand | 263 mm; 263 mm | |
| Trin-stiver-forbindelse | løs / enkelt; løs / enkelt | |
| Højdeindstillelig | ja | |
| Sammenklappelig | ja | |
| Trinlængde | 1,324 m | |
| Hældning | 70 grader | |
| Trappe | ja | |
| Standard | DIN EN 131; TRBS 2121 | |
| Bæreevne | 150 kg | |
| Stigedele, længde | 1,936 m | |
| Stige-længde, forlænget | 4,189 m | |
| Produkttype | universalstige |
| Artikelnummer | 33318 | |
| EAN/GTIN | 4031405333185 | |
| Producentnummer | 033318 | |
| L-nummer | L90110 891 | |
| Producent/ansvarlig person | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |