• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stufen-Mehrzweckleiter 3-teilig mit nivello®-Traverse 3x6 Stufen

Artikel-Nr.: 33318
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Holmführung parallel
äußere Breite 0,49 m
Anzahl Leiterteile 3
Tritt Ausführung Sprosse; Stufe
Stufen-Anzahl je Leiterteil 6; 6
Stufen-Tiefe 80 mm; 80 mm
Stufen-Abstand 263 mm; 263 mm
Stufen-Holm-Verbindung gebördelt; gebördelt
höhenverstellbar ja
klappbar ja
Schritt-Länge 1,324 m
Neigung 70 Grad
Treppengängig ja
Norm DIN EN 131; TRBS 2121
Tragfähigkeit 150 kg
Leiterteile-Länge 1,936 m
Leiter-Länge ausgefahren 4,189 m
Produktart Mehrzweckleiter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 33318
EAN / GTIN 4031405333185
Herstellernummer 033318
L-Nummer L90110 891
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stufen-Mehrzweckleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • nivello® Leiterschuhe und nivello® Traverse (liegt lose bei)
  • Einsetzbar als Steh-, Anlege- und Schiebeleiter
  • Einfache Höhenverstellung und sichere Arretierung dank Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung
  • Oberleiter mit Wandlaufrollen
  • Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten und lösbarer Metallstrebe
  • Stufenabstand: 263 mm
  • Leiterbreite: 490 mm (ohne Traverse)
  • Leiterneigung: 70°
  • Maximale Belastung: 150 kg

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 5200 mm
  • Außenbreite: 490 mm
  • Holmbreite: 25 mm
  • Holmhöhe: 85 mm
  • Länge der Leiterteile: 1936 mm
  • Länge eingefahren: 1960 mm
  • Leiterlänge 2-tlg. als Stehleiter mit Aufsteckteil: 3060 mm
  • Leiterlänge 3-tlg. als Anlegeleiter: 4189 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Neigung: 70 °
  • Schrittlänge als Stehleiter: 1324 mm
  • Stufen-/Sprossenabstand: 263 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 3x6 Stufen
  • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm
  • Traversenbreite: 930 mm
  • Tritt-Ausführung: Stufen
  • Zulässig als Verkehrsweg (TRBS 2121 Teil 2): ja