Uchwyt bazowy BAYO T-REAM

Nr art.: 3330612
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3330612
EAN / GTIN 7291075187816
Numer producenta 3330612
Numer L L24220 223

Opis

Opis:

  • Podstawowy uchwyt BAYO T-REAM RM do głowic rozwiertaków, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 16 mm, długość całkowita (OAL): 68,25 mm, długość wspornika (LPR): 20,3 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 16 mm
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru gniazda (SSC) BN5
  • Długość całkowita (OAL) 68,25 mm
  • Długość wspornika (LPR) 20,3 mm