RM-BNT5-1.5D-16C Marószárak

Cikkszám: 3330612
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Sorozat BAYOT-REAM
Termék fajtája Becsavarozható maró befogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3330612
EAN / GTIN 7291075187816
Gyártó száma 3330612
L-szám L24220 223

Leírás

Leírás:

Základní držák pro výměnné hlavice, průměr držáku nástroje, strana stroje (DCONMS) 16 mm, celková délka (OAL) 68,25 mm, užitečná délka (LPR) 20,3 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) BN5
  • Teljes hossz (OAL) 68,25 mm
  • Perem hossza (LPR) 20,3 mm

Megfelelő termékek