RM-BNT5-1.5D-16C Țevi pentru alezoare interschimbabile BAYO T-REAM

Cod articol.: 3330612
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 3330612
EAN / GTIN 7291075187816
Număr producător 3330612
L-Număr L24220 223

Descriere

Description:

Shell/Head Reaming Tools, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 16 mm, Overall Length (OAL) 68.25 mm, Protruding Length (LPR) 20.3 mm

Feature:

  • Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 16 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) BN5
  • Overall Length (OAL) 68.25 mm
  • Protruding Length (LPR) 20.3 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript