Pouch Type G

Nr art.: 333
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 333
EAN / GTIN 4029113033305
Numer producenta 333
Numer L L01700 100086
Producent/osoba odpowiedzialna Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Opis

Opis:

Robust polyamide fabric and elastic side panels (for example for carrying spare batteries) make this belt pouch (type A) the ideal companion for various Ledlenser flashlights. The belt loop can be individually adjusted by hook and loop. A push button serves as a safety device and prevents the holster from detaching from the belt. Dimensions: approx. 160 x 45 x 35 mm (6.3 x 1.77 x 1.38 in). Weight without light: 39.5 g (1.39 oz). Suitable for example for P5, P5R Pro, P5R Work, P7, P7 Core, C7 CLASSIC.