Borsetă cu închidere cu nasture pentru lanterna Ledlenser tip A

Cod articol.: 333
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 333
EAN / GTIN 4029113033305
Număr producător 333
L-Număr L01700 100086
Producător/responsabil Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Descriere

Descriere:

Țesătura robustă din poliamidă și pereții laterali elastici (de exemplu, pentru transportul bateriilor de rezervă) fac din această husă de centură (tip A) accesoriul ideal pentru diferite lanterne Ledlenser. Bucla pentru curea poate fi ajustată individual cu ajutorul unei închizători cu arici. Un buton servește ca dispozitiv de siguranță și împiedică detașarea tocului de centură. Dimensiuni: aproximativ 160 x 45 x 35 mm. Greutate fără lumină: 39,5 g. Potrivit, de exemplu, pentru lanternele P5, P5R Pro, P5R Work, P7, P7 Core, C7 CLASSIC.