Sacoche ceinture avec fermeture à bouton-pression pour lampe torche Ledlenser type A

Réf.: 333
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 333
EAN / GTIN 4029113033305
Réf. fabricant 333
Article hors catalogue L01700 100086
Fabricant/personne responsable Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Description

Description:

Grâce à son tissu polyamide robuste et ses parois latérales élastiques (permettant par exemple de transporter des piles de rechange), cette pochette ceinture (type A) est le compagnon idéal de différentes lampes torches Ledlenser. La boucle de ceinture peut être ajustée individuellement grâce à une fermeture auto-agrippante. Un bouton-pression sert de sécurité et empêche l’étui de se détacher de la ceinture. Dimensions: env. 160 x 45 x 35 mm. Poids sans lampe: 39,5 g. Convient par exemple aux lampes torches P5, P5R Pro, P5R Work, P7, P7 Core, C7 CLASSIC.