Dwustronna, rombowa płytka wymienna 80° ze spiralną krawędzią skrawającą zapewnia wysoką wydajność usuwania wiórów podczas obróbki stali nierdzewnej.

Nr art.: 3328788
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Pieces
  • Etapy zamówienia: 10 Pieces
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3328788
EAN / GTIN 7291075282382
Numer producenta 3328788
Numer L L23950 2149

Opis

Opis:

  • WSP - toczenie / rowkowanie, kształtka HMW, promień naroża (RE): 0,4 mm, długość krawędzi tnącej (L): 9,67 mm, średnica wewnętrznego okręgu (IC): 9,52 mm, grubość płytki tnącej (S): 4,4 mm

Cecha szcz.:

  • Łamacz wiórów HMW
  • Promień narożnika (RE) 0,4 mm
  • Długość krawędzi tnącej (L) 9,67 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 4 mm
  • Średnica otworu mocującego (D1) 3,81 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 9,52 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 4,4 mm
  • Maksymalny posuw 0,45 mm/obr.
  • Minimalna głębokość skrawania 0,8 mm
  • Minimalna prędkość posuwu podczas toczenia (FT(min)) 0,15 mm/min.