CNMX 090604-M3MW IC830 Plaquettes rhombiques à 80° réversibles avec arête de coupe fortement hélicoïdale pour débits de copeaux élevés dans l'acier inoxydable

Réf.: 3328788
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Pieces
  • Etapes de la commande : 10 Pieces
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3328788
EAN / GTIN 7291075282382
Réf. fabricant 3328788
Article hors catalogue L23950 2149

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux HMW, Rayon (RE) 0.4 mm, Longueur arête de coupe (L) 9.67 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.4 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux HMW
  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 9.67 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 4 mm
  • Diamètre trou de fixation (D1) 3.81 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 4.4 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.45 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 0.8 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.15 mm/rev