CNMX 090604-M3MW IC830 Oboustranná kosočtvercová břitová destička 80° se šikmým břitem pro vysoký úběr třísek při obrábění nerezové oceli

Artiklové číslo: 3328788
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 Pieces
  • K objednání po násobcích: 10 Pieces
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3328788
EAN / GTIN 7291075282382
Číslo výrobce 3328788
L-číslo L23950 2149

Popis

Popis:

WSP - soustružení / upichování, třískový přípravek HMW, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, délka břitu (L) 9,67 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 9,52 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,4 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek HMW
  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Délka rezné hrany (L) 9.67 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 4 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 3.81 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.4 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.45 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.8 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.15 mm/rev