Dwustronna, rombowa płytka wymienna 80° ze spiralną krawędzią skrawającą zapewnia wysoką wydajność usuwania wiórów

Nr art.: 3328754
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3328754
EAN / GTIN 7291075137910
Numer producenta 3328754
Numer L L23950 2067

Opis

Opis:

  • WSP - toczenie / rowkowanie, kształtka HTW, promień naroża (RE): 0,4 mm, długość krawędzi tnącej (L): 9,67 mm, średnica wewnętrznego okręgu (IC): 9,52 mm, grubość płytki tnącej (S): 4,4 mm

Cecha szcz.:

  • Łamacz wiórów HTW
  • Promień narożnika (RE) 0,4 mm
  • Długość krawędzi tnącej (L) 9,67 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 4,5 mm
  • Średnica otworu mocującego (D1) 3,81 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 9,52 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 4,4 mm
  • Maksymalny posuw 0,5 mm/obr.
  • Minimalna głębokość skrawania 1 mm
  • Minimalna prędkość posuwu podczas toczenia (FT(min)) 0,2 mm/min.