CNMX 090604-M3PW IC830 Dvostranska, rombična 80-stopinjska obračalna rezilna ploščica z vijačno oblikovanim rezilnim robom za visoke stopnje odrezkov

Št. art.: 3328754
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 Pieces
  • Koraki naročila: 10 Pieces
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3328754
EAN/GTIN 7291075137910
Številka proizvajalca 3328754
L-število L23950 2067

Opis

Opis:

WSP - struženje/rezanje utorov, oblikovalec trsk HTW, polmer vogala (RE) 0,4 mm, dolžina rezalnega roba (L) 9,67 mm, premer vpisanega kroga (IC) 9,52 mm, debelina rezalne plošče (S) 4,4 mm

Lastnosti:

  • Spanformer HTW
  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 9,67 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 4,5 mm
  • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 3,81 mm
  • Premer Incircle (IC) 9,52 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 4,4 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,5 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 1 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,2 mm/vrt