Uchwyt narzędziowy do odcinania i rowkowania z bezpośrednim transferem chłodziwa dla płytek skrawających Penta 24

Nr art.: 3328562
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3328562
EAN / GTIN 7291075386318
Numer producenta 3328562
Numer L L23920 180

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędziowy do rowkowania/toczenia, maks. szerokość cięcia (CWX): 3,2 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 0,5 mm, długość całkowita (OAL): 110 mm

Cecha szcz.:

  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 6,5 mm
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 3,2 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 0,5 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 18,5 mm
  • Długość głowicy (LH) 25 mm
  • Długość całkowita (OAL) 110 mm
  • Wysokość trzonu (H) 25 mm
  • Szerokość trzonka (B) 25 mm