PCHL 25-24-JHP-MC Bară de strunjire pentru despicarea și canelarea cu transfer direct al lichidului de răcire pentru plăcuțele de tăiere Penta 24

Cod articol.: 3328562
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3328562
EAN / GTIN 7291075386318
Număr producător 3328562
L-Număr L23920 180

Descriere

Descriere:

Bară de strunjire pentru debitarea și canelarea cu transfer direct al lichidului de răcire pentru plăcuțele de tăiere Penta 24

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 6.5 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3.2 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 0.5 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 18.5 mm
  • Lungimea capului (LH): 25 mm
  • Lungime totală (OAL): 110 mm
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm