PCHL 25-24-JHP-MC Nástrojový držák pro upichování a zapichování s přímým přenosem chladicí kapaliny pro řezné destičky Penta 24

Artiklové číslo: 3328562
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3328562
EAN / GTIN 7291075386318
Číslo výrobce 3328562
L-číslo L23920 180

Popis

Popis:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, šířka řezu max. (CWX) 3,2 mm, šířka řezu min. (CWN) 0,5 mm, celková délka (OAL) 110 mm.

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 6.5 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.2 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 0.5 mm
  • Funkcní šírka (WF) 18.5 mm
  • Délka hlavy (LH) 25 mm
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm