Oprawka narzędziowa z ukierunkowanym doprowadzaniem chłodziwa do adapterów TANG-GRIP z 5 gniazdami wkładek

Nr art.: 3326901
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3326901
EAN / GTIN 7291075389722
Numer producenta 3326901
Numer L L23920 1351

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia do rozcinania, długość całkowita (OAL): 112 mm

Cecha szcz.:

  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Długość funkcjonalna (LF) 49,86 mm
  • Wysokość Offsetu głowicy dolnej (HBH) 18 mm
  • Długość całkowita (OAL) 112 mm
  • Wysokość trzonu (H) 20 mm
  • Szerokość trzonka (B) 20 mm
  • Średnica cięcia (CUTDIA) 45 mm