• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

THMPR 20-D45-JHP Držák nástrojů s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro adaptéry TANG-GRIP s 5 břitovými destičkami

Artiklové číslo: 3326901
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3326901
EAN / GTIN 7291075389722
Číslo výrobce 3326901
L-číslo L23920 1351

Popis

Popis:

Držák upínacího nástroje, celková délka (OAL) 112 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF) 49.86 mm
  • Výška odsazení dna hlavy (HBH) 18 mm
  • Celková délka (OAL) 112 mm
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Šírka stopky (B) 20 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 45 mm