THMPR 20-D45-JHP Porte-outils avec canaux d'arrosage intégrés pour la haute pression, accueillant des adaptateurs pentagonaux TANG-GRIP

Réf.: 3326901
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3326901
EAN / GTIN 7291075389722
Réf. fabricant 3326901
Article hors catalogue L23920 1351

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Longueur hors tout (OAL) 112 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 49.86 mm
  • Head Bottom Offset Height (HBH) 18 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 112 mm
  • Hauteur attachement (H) 20 mm
  • Largeur attachement (B) 20 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 45 mm