Frez trzpieniowy 90° do płytek dwustronnych H690 WNMU 0403 Trigon z 6 śrubowymi krawędziami skrawającymi

Nr art.: 3322138
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3322138
EAN / GTIN 7291075431148
Numer producenta 3322138
Numer L L23980 1574

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 3/4″, średnica (DC/DCX): 3/4″, liczba elementów tnących (CICT): 3, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 0 157″, liczba krawędzi tnących (NOF): 3, długość całkowita (OAL): 3-1/8″, Okrągły trzpień montażowy, Okrągły trzpień montażowy

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 3/4 cala
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 3/4 cala
  • Średnica (DC/DCX): 3/4 cala
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 3
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0 157 cale
  • Liczba ostrzy (NOF): 3
  • Długość funkcjonalna (LF): 3-1/8″
  • Długość głowy (LH): 1 cale
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): H690 WNMU 0403-PNTR
  • Długość całkowita (OAL): 3-1/8″
  • Kąt rampy maks. (RMPX): 1,6 stopni
  • chwyt do mocowania: Okrągły
  • Kąt ustawienia (KAPR): 90 stopni