H690 EWN D0.75-3-C0.75R04 90° schachtfrezen met H690 WNMU 0403 Dubbelzijdige trigonale inzetstukken met 6 spiraalvormige snijvlakken

Artikelnummer: 3322138
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIDO Trigon Line
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3322138
EAN/GTIN 7291075431148
Nummer fabrikant 3322138
L-nummer L23980 1574

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 3/4″, Cutting item Count (CICT) 3, Depth of Cut maximum (APMX) 0,157″, Flute Count (NOF) 3, totale lengte (OAL) 3-1/8″, Shank Type Round

Kenmerk:

Verbindingscode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thrusnijdiameter (DC): 3/4″
  • snijdiameter (DC/DCX): 3/4″
  • snijrichting (DC): Rechter Handsnijpunt (CICT): 3
  • Diepte van snijlengte van 0,157 mm (HAND:
    • ): 3-1/8″
    • -koplengte (LH): 1″
    • -identificatie van de hoofdsnijplaat (MIID): H690 WNMU 0403-PNTR
    • totale lengte (OAL): 3-1/8″
    • -kantelhoek maximum (RMPX): 1,6 Degrees
    • schachttype: Round
    • -gereedschap hoek van de snijrand (KAPR): 90 Degrees
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELIDO Trigon Line" Bekijk alles