Adapter z ukierunkowanym doprowadzaniem chłodziwa do płytek rowkujących TGMF / TGMP

Nr art.: 3321885
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3321885
EAN / GTIN 7291075381528
Numer producenta 3321885
Numer L L23920 2399

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędziowy do rowkowania/toczenia, maks. szerokość cięcia (CWX): 5 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 5 mm, długość całkowita (OAL): 41,7 mm

Cecha szcz.:

  • Szerokość korpusu (WB) 5,2 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 16 mm
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 5 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 5 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 3 mm
  • Długość głowicy (LH) 17,2 mm
  • Długość całkowita (OAL) 41,7 mm