TGPAD 5L-T16-JHP Adattatori con passaggio in terno del refrigerante per inserti di torni-scanalatura TGMF/TGMP

Codice art.: 3321885
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3321885
EAN / GTIN 7291075381528
Codice del produttore 3321885
Numero-L L23920 2399

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 5 mm, Overall Length (OAL) 41.7 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 5.2 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 16 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 5 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 5 mm
  • Functional Width (WF) 3 mm
  • Head Length (LH) 17.2 mm
  • Overall Length (OAL) 41.7 mm