TGPAD 5L-T16-JHP Adaptateurs avec canaux d'arrosage intégrés pour la lubrification haute pression accueillant les plaquettes de tournage et gorges TGMF / TGMP

Réf.: 3321885
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3321885
EAN / GTIN 7291075381528
Réf. fabricant 3321885
Article hors catalogue L23920 2399

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 5 mm, Longueur hors tout (OAL) 41.7 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 5.2 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 16 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 5 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 3 mm
  • Longueur tête (LH) 17.2 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 41.7 mm