• Szanowni Klienci, 23.05.2026 nasz eShop będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Przepraszamy za utrudnienia.

Miniaturowa trójkątna płytka wieloostrzowa z 3 spiralnymi krawędziami skrawającymi do ramion 90°

Nr art.: 3321288
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3321288
EAN / GTIN 7291075392296
Numer producenta 3321288
Numer L L23910 717

Opis

Opis:

  • Płytka wieloostrzowa do frezowania, średnica wewnętrzna (IC): 2,8 mm, długość płytki skrawającej (INSL): 4 mm, grubość płytki tnącej (S): 1,6 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 0,4 mm
  • Efektywna długość krawędzi tnącej (LE) 3 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 2,8 mm
  • Długość ostrza (INSL) 4 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 1,6 mm
  • maksymalny posuw fz maks. 0,1 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,04 mm/min/ząb
  • Liczba krawędzi tnących 3
  • Długość krawędzi wycieraczki (BS) 0,4 mm