HM390 TPKR 0401-PCTR IC830 Triangular Miniature Inserts with 3 Helical Cutting Edges for 90° Shoulders

Artikelnummer: 3321288
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie NANMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3321288
EAN/GTIN 7291075392296
Nummer fabrikant 3321288
L-nummer L23910 717

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, diameter ingeschreven cirkel (IC) 2,8 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 4 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 1,6 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Effectieve snijrandlengte (LE) 3 mm
  • Diameter incirkel (IC) 2,8 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 4 mm
  • Snijplaat dikte (S) 1,6 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,1 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,04 mm/tand
  • Aantal snijkanten 3
  • Lengte ruitenwisserrand (BS) 0,4 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder