• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Double-sided rung ladder, wood 2x4 rungs

Nr art.: 33208
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Prowadnica słupka kształt stożkowy
Dolna szerokość zewnętrzna 0,5 m
Górna szerokość zewnętrzna 0,38 m
Liczba segmentów drabiny 2
Wykonanie stopnia Szczeble
Liczba szczebli na sekcję drabiny 4
Odstęp między szczeblami 280 mm
Połączenie stopni z podłużnicami z czopem
Wysokość robocza około 2,5 m
Możliwość składania tak
Z platformą nie
Długość kroku 0,83 m
Możliwość chodzenia z obu stron
Zabezpieczenie przed rozsunięciem 2 łańcuchy stalowe
Z korytkiem do odkładania części tak
Haki do wiader tak
Nośność 150 kg
Długość drabiny 1,23 m
Rodzaj produktu Drabina wolnostojąca

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 33208
EAN / GTIN 4031405332089
Numer producenta 033208
Numer L L90110 272
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Drewniana drabina szczebelkowa
  • Poręcze wykonane z sosny cynkowanej ogniowo lub bezsęcznej sosny Caroline, szczeble z jesionu
  • Naprężone połączenie szczebla/pręta, co daje gładką powierzchnię pręta
  • Solidne, stalowe zawiasy w kształcie podkowy
  • W standardzie wyposażony jest w praktyczny hak na wiadro
  • Zabezpieczenie rozpórki za pomocą dwóch łańcuchów ze stali ocynkowanej
  • Rozstaw szczebli: 280 mm
  • Maksymalne obciążenie: 150kg
  • Na te produkty obowiązuje ustawowa gwarancja

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza: 2500 mm
  • Wysokość: 1140 mm
  • Wysokość pręta: 60 mm
  • Długość drabiny: 1230 mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: drewno
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Wymagany montaż: całkowicie zmontowany
  • Górna szerokość zewnętrzna: 380 mm
  • Wewnętrzna długość nogawki: 830 mm
  • Rozstaw stopni/szczebli: 280 mm
  • Liczba stopni/szczebli: 2x4 szczeble
  • Wersja stopniowa: szczeble
  • Dolna szerokość zewnętrzna: 500 mm