{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Orientación de los largueros | forma cónica | |
| Anchura inferior exterior | 0,5 m | |
| Anchura exterior superior | 0,38 m | |
| Número de piezas de escalera | 2 | |
| Modelo peldaño | Barrote | |
| Número de peldaños por sección de escalera | 4 | |
| Distancia entre peldaños | 280 mm | |
| Unión del peldaño al larguero | con empalme | |
| Altura de trabajo aprox. | 2,5 m | |
| Plegable | sí | |
| Plataforma disponible | no | |
| Longitud del paso | 0,83 m | |
| Transitabilidad | por los dos lados | |
| Seguro contra extensión | 2 cadenas de acero | |
| Bandeja portaobjetos existente | sí | |
| Gancho cubo | sí | |
| Capacidad de carga | 150 kg | |
| Longitud de la escalera | 1,23 m | |
| Tipo de producto | Escalera de tijera |
| Número de artículo | 33208 | |
| EAN / GTIN | 4031405332089 | |
| Número del fabricante | 033208 | |
| Número L | L90110 272 | |
| Fabricante/responsable | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |