{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Vangeføring | konisk | |
| Nederste udvendig bredde | 0,5 m | |
| Øverste udvendige bredde | 0,38 m | |
| Antal lederdele | 2 | |
| Trin, udførelse | sprosse | |
| Antal trin pr. stigesektion | 4 | |
| Trinafstand | 280 mm | |
| Trinbjælkens forbindelse | indskudt | |
| Arbejdshøjde ca. | 2,5 m | |
| Sammenklappelig | ja | |
| Platform til rådighed | nej | |
| Trinlængde | 0,83 m | |
| Tilgængelighed | dobbeltsidet | |
| Spredesikring | 2 stålkæder | |
| Opbevaringsbakke tilgængelig | ja | |
| Spandekrog | ja | |
| Bæreevne | 150 kg | |
| Stige-længde | 1,23 m | |
| Produkttype | trappestige |
| Artikelnummer | 33208 | |
| EAN/GTIN | 4031405332089 | |
| Producentnummer | 033208 | |
| L-nummer | L90110 272 | |
| Producent/ansvarlig person | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |