Wielofunkcyjny frez trzpieniowy do 4 różnych kształtów płytek wymiennych z interfejsem FLEXFIT

Nr art.: 3320744
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria FLEXFIT
Rodzaj produktu End / face mill

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3320744
EAN / GTIN 7291075388169
Numer producenta 3320744
Numer L L23980 420

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 13 mm, średnica (DC/DCX): 16 mm, liczba elementów tnących (CICT): 2, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 1 mm, długość całkowita (OAL): 42,2 mm

Cecha szcz.:

  • Kąt stożkowy półkorpusu (BHTA) 18 stopnia
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) FLEXFIT
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 13 mm
  • Interfejsy Cechy M08
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 14 mm
  • Średnica (DC/DCX) 16 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 16 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 2
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 1 mm
  • Rozmiar napędu (DRVS) 11 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 24,64 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) TR6 TNCU 070210
  • Długość całkowita (OAL) 42,2 mm