TR6 ER D16/0.63-2-M08-07 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3320744
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat FLEXFIT
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3320744
EAN / GTIN 7291075388169
Gyártó száma 3320744
L-szám L23980 420

Leírás

Leírás:

Čelní fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 13 mm, průměr (DC/DCX) 16 mm, počet břitových těles (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 1 mm, celková délka (OAL) 42,2 mm

Jellemző:

  • Féltest kúpos szöge (BHTA) 18 fok
  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) FLEXFIT
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 13 mm
  • Interfész funkciók M08
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 14 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 16 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 16 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 2
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 1 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 11 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 24,64 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése TR6 TNCU 070210
  • Teljes hossz (OAL) 42,2 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "FLEXFIT" Összes megtekintése