TR6 ER D16/0.63-2-M08-07 Večnamenski stebelni rezkarji z vmesnikom FLEXFIT za 4 različne oblike obračalnih rezalnih ploščic

Št. art.: 3320744
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3320744
EAN/GTIN 7291075388169
Številka proizvajalca 3320744
L-število L23980 420

Opis

Opis:

Končni frez z WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 13 mm, premer (DC/DCX) 16 mm, število rezalnih teles (CICT) 2, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 1 mm, skupna dolžina (OAL) 42,2 mm

Lastnosti:

  • Konični kot polovice telesa (BHTA) 18 stopinj
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) FLEXFIT
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 13 mm
  • Vmesniki funkcije M08
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 14 mm
  • Premer (DC/DCX) 16 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 16 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 2
  • Dolžina reza maks (APMX) 1 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 11 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 24,64 mm
  • Opis rezalna plotting height (MIID) TR6 TNCU 070210
  • Skupna dolžina (OAL) 42,2 mm