Stycznie mocowane płytki wymienne z 4 lub 8 krawędziami skrawającymi

Nr art.: 3314971
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3314971
EAN / GTIN 7291075384666
Numer producenta 3314971
Numer L L23970 387

Opis

Opis:

  • Płytka do frezowania, maks. długość krawędzi skrawającej (APMX): 9,5 mm, długość płytki skrawającej (INSL): 13,78 mm, szerokość płytki tnącej (W1): 6 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 0,8 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 9,5 mm
  • Ilustracja 1
  • Długość ostrza (INSL) 13,78 mm
  • Szerokość ostrza (W1) 6 mm
  • maksymalny posuw fz maks. 0,2 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,1 mm/min/ząb
  • Liczba krawędzi tnących 8
  • Długość krawędzi wycieraczki (BS) 1 mm